BLICKLE B-VLE 250K ลูกล้อแผ่นแข็ง 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อยางแข็งแข็ง |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ฮับสี | สีเทา |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 5-1/2 x 5-1/2" |
โหลดคะแนน | 1000 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 5-1/2 x 5-1/2" |
ความสูงโดยรวม | 11.625 " |
ขนาดแผ่น | 4-3/4 x 8-11/16" |
ความหนาของแผ่น | 0.157 " |
ประเภทแผ่น | D |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9.875 " |
ความกว้างล้อ | 3 1 / 3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | เหยียบ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี-วีดับเบิ้ลยู 260K | 3 x 7-1 / 2 นิ้ว | 440 ปอนด์ | 8-5/8 x 4-3/4 | 12.125 " | เรียบ | 10.25 " | ฿16,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.