จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE GSPO 150/30K ลูกล้อ 5500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว | AD3PWJ 40L487

BLICKLE GSPO 150/30K ล้อเลื่อน 5500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3PWJ รุ่น : GSPO 150/30Kข้ามอ้างอิง: 40L487
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
฿5,897 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1.125 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ3000 ถึง 5999 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
สีหลักสีเบจธรรมชาติ
วัสดุหลักหล่อไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
เหมาะกับเพลา1.125 "
ความกว้างของฮับ2-3 / 8 "
โหลดคะแนน5500 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเบจธรรมชาติ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อหล่อไนลอน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยสีล้อราคา
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Caster Wheel 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 นิ้ว | AD3PVY 40L476 สปอ 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 ถึง 999 ปอนด์660 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿825
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Caster Wheel 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 นิ้ว | AD3PVZ 40L477 สปอ 100 / 15K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1100 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿994
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Caster Wheel 1650 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AD3PWA 40L478 สปอ 127 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1650 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿2,154
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Caster Wheel 1760 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AD3PWB 40L479 สปอ 150 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1760 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿3,075
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 ล้อ 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2200 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿1,729
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Caster Wheel 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2750 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿2,801
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 ถึง 5999 ปอนด์3300 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿3,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE GSPO 150/30K ล้อเลื่อน 5500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว
฿5,897 / หน่วย