Blickle Hth 83x115/30-114k | 19yu72 ล้อล้อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE HTH 83X115/30-114K วงล้อ 3-1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 4-17/32 นิ้ว กว้าง 1870 ปอนด์ | AF6นค19YU72

BLICKLE HTH 83X115/30-114K วงล้อ 3-1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 4-17/32 นิ้ว กว้าง 1870 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF6NCK รุ่น: HTH 83X115/30-114Kข้ามอ้างอิง: 19YU72
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
฿4,749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1.187 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักเหล็ก
durometer92 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1.156 "
ความยาวของฮับ4.5 "
ความกว้างของฮับ4-1 / 2 "
โหลดคะแนน1870 ปอนด์
เปลี่ยนสำหรับรถยกยุโรป
ทนต่อน้ำมันและกรดบางชนิดอีเทอร์เอทานอลเอทิลีนน้ำมันเบนซิน
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 156 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.25 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ4 17 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
รหัส HS8302200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยสีล้อราคา
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Caster Wheel 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 นิ้ว | AD3PVY 40L476 สปอ 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 ถึง 999 ปอนด์660 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿902
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Caster Wheel 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 นิ้ว | AD3PVZ 40L477 สปอ 100 / 15K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1100 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿1,145
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Caster Wheel 1650 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AD3PWA 40L478 สปอ 127 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1650 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿2,351
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Caster Wheel 1760 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AD3PWB 40L479 สปอ 150 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1760 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿3,239
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 ล้อ 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2200 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿1,922
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Caster Wheel 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2750 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿3,093
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 ถึง 5999 ปอนด์3300 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿3,817

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE HTH 83X115/30-114K วงล้อ 3-1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 4-17/32 นิ้ว กว้าง 1870 ปอนด์
฿4,749 / หน่วย