BLICKLE L-VW 260K ลูกล้อจานหมุน 440 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อยางแข็งหมุนได้ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | D |
ฮับสี | สีเทา |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 5-1/2 x 5-1/2" |
โหลดคะแนน | 440 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 6-7/8 x 6-7/8 |
ความสูงโดยรวม | 12.125 " |
ขนาดแผ่น | 6-7/8 x 6-7/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.157 " |
ประเภทแผ่น | D |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
เหยียบ | เรียบ |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10.25 " |
ความกว้างล้อ | 3 1 / 3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | เหยียบ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอล-วีแอลอี 250K | 1000 ปอนด์ | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 9.875 " | ฿23,897 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.