Blickle Lkr-alst 125k-fi | ล้อหมุน Hollow Kingpin 5 นิ้ว 770 Lb | 22n023 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LKR-ALST 125K-FI Hollow Kingpin ล้อหมุน 5 นิ้ว 770 Lb | AB6VUZ 22N023

BLICKLE LKR-ALST 125K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 5 นิ้ว 770 Lb

In Stock
รายการ: AB6VUZ รุ่น: LKR-ALST 125K-FIอ้างไขว้: 22N023
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
฿8,057 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock
ประเภทเบรกรวมล็อค
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
โหลดคะแนน770 ปอนด์
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม6.125 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองALST 125 / 15K
ก้าน Diaรูโบลท์ 1/2 "
ก้านรู Dia1 / 2 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีล้อวัสดุล้อเลื่อนสีหลักเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อวัสดุหลักชิ้นราคา
BLICKLE LKR-SPO 75K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 660 Lb | AB6VUQ 22N015 LKR-สปอ.75กขาวไนลอนขาว3"ไนลอน1.25 "ไนลอนลูกล้อหมุน Kingpin กลวง฿4,541
BLICKLE LKR-SPO 100K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 770 Lb | AB6VUR 22N016 LKR-สปอ.100กขาวไนลอนขาว4"ไนลอน1.5 "ไนลอนลูกล้อหมุน Kingpin กลวง฿5,499
BLICKLE LKR-SPO 125K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 770 Lb | AB6VUT 22N017 LKR-สปอ.125กขาวไนลอนขาว5"ไนลอน1.625 "ไนลอนลูกล้อหมุน Kingpin กลวง฿4,936
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 770 Lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FIขาวไนลอนขาว4"ไนลอน1.5 "ไนลอนลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock฿5,173
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 770 ปอนด์ | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FIขาวไนลอนขาว5"ไนลอน1.625 "ไนลอนลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock฿5,810
BLICKLE LKR-ALST 100K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 660 Lb | AB6VUW 22N020 แอลเคอาร์-ALST 100Kสีเขียวยูรีเทนเงิน4"ยูรีเทน1.625 "อลูมิเนียมลูกล้อหมุน Kingpin กลวง฿6,354
BLICKLE LKR-ALST 125K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 770 Lb | AB6VUX 22N021 แอลเคอาร์-ALST 125Kสีเขียวยูรีเทนเงิน5"ยูรีเทน1.625 "อลูมิเนียมลูกล้อหมุน Kingpin กลวง฿7,369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LKR-ALST 125K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 5 นิ้ว 770 Lb
฿8,057 / หน่วย