Blickle LMDA-tpa 75g-fi | ลูกล้อก้านหมุนล้อคู่พร้อมระบบเบรค | 22m996 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTF 22M996

BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI ล้อเลื่อนแบบล้อคู่พร้อมระบบเบรค

In Stock
รายการ: AB6VTF รุ่น: LMDA-TPA 75G-FIอ้างอิงไขว้: 22M996
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
฿2,038 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค
หัวสลัก Dia3 / 8 "
ประเภทเบรกรวมล็อค
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบสังกะสี
โหลดคะแนน220 ปอนด์
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม3 55 / 64 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia3 / 8 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ2 x 63/64 นิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นโหลดคะแนนความสูงโดยรวมตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
BLICKLE LMDA-TPA 50G ล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTA 22M991 แอลเอ็มดีเอ-TPA 50Gล้อสเตมหมุนสองล้อ176 ปอนด์2 13 / 16 "เจาะธรรมดา2"2 x 3/4 นิ้ว฿870
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค176 ปอนด์2 13 / 16 "เจาะธรรมดา2"2 x 3/4 นิ้ว฿1,243
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKล้อสเตมหมุนสองล้อ176 ปอนด์2 13 / 16 "บอลแม่นยำ2"2 x 3/4 นิ้ว฿1,142
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค176 ปอนด์2 13 / 16 "บอลแม่นยำ2"2 x 3/4 นิ้ว฿1,505
BLICKLE LMDA-TPA 75G ล้อเลื่อนก้านหมุนล้อคู่ | AB6VTE 22M995 แอลเอ็มดีเอ-TPA 75Gล้อสเตมหมุนสองล้อ220 ปอนด์3 55 / 64 "เจาะธรรมดา3"2 x 63/64 นิ้ว฿1,457
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTG 22M997 LMDA-TPA 75K-FKล้อสเตมหมุนสองล้อ220 ปอนด์3 55 / 64 "บอลแม่นยำ3"2 x 63/64 นิ้ว฿1,930
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค220 ปอนด์3 55 / 64 "บอลแม่นยำ3"2 x 63/64 นิ้ว฿2,541

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI ล้อเลื่อนแบบล้อคู่พร้อมระบบเบรค
฿2,038 / หน่วย