จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI ล้อเลื่อนจานหมุนพร้อมล็อครวม 110 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AB6VXG 22N117

BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6VXG รุ่น: LPXA-TPA 50G-FIอ้างไขว้: 22N117
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
฿2,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer85 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-1/2 x 1-1/2"
โหลดคะแนน110 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 4 "
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-7/8 x 1-7/8"
ความสูงโดยรวม2 13 / 16 "
ขนาดแผ่น2-3/8 x 2-3/8"
ความหนาของแผ่น0.093 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองส.ส.ท. 50 / 8G
รัศมีการหมุน0"
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกรอบประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมราคา
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK ลูกล้อหมุนพร้อมตัวล็อครวม 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWB 22N048 เลอ-พาว 100K-FI-FKเหล็กต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "฿2,064
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWF 22N052 เลอ-พาว 125K-FI-FKเหล็กต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "฿2,617
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST ลูกล้อจานหมุนพร้อม Total-lock 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STเหล็กล็อคทั้งหมด1000 ถึง 2999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "฿5,964
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI ล้อเลื่อนจานหมุนพร้อมล็อครวม 1540 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIเหล็กต่อท้าย1000 ถึง 2999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "฿7,486
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST จานหมุนพร้อมล็อครวม 3300 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STเหล็กล็อคทั้งหมด3000 ถึง 5999 ปอนด์3-1/16 x 4-1/8"3300 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "฿14,791
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อครวม 3850 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STเหล็กล็อคทั้งหมด3000 ถึง 5999 ปอนด์3-1/16 x 4-1/8"3850 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "฿12,894
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST ลูกล้อจานหมุนพร้อม Total-lock 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STเหล็กล็อคทั้งหมด3000 ถึง 5999 ปอนด์4-1/8 x 5-1/2"5500 ปอนด์9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "฿23,534

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อคทั้งหมด 110 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
฿2,410 / หน่วย