Blickle Lrxa-tpa 50g-fi | ล้อหมุน Hollow Kingpin 2 นิ้ว 110 Lb | 22n044 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LRXA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 110 ปอนด์ | AB6VVX 22N044

BLICKLE LRXA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 2 นิ้ว 110 Lb

In Stock
รายการ: AB6VVX รุ่น: LRXA-TPA 50G-FIอ้างไขว้: 22N044

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total-Lock
ประเภทเบรกรวมล็อค
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
โหลดคะแนน110 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia13 / 32 "
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม2.75 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองส.ส.ท. 50 / 8G
ก้าน Diaรูโบลท์ 7/16 "
ก้านรู Dia7 / 16 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaวัสดุล้อเลื่อนสีหลักตลับลูกปืนล้อสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อราคา
BLICKLE LRA-POA 50G-FI ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง 2 นิ้ว 165 ปอนด์ | AB6VUB 22N002 LRA-POA 50G-FIรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack2"ไนลอน3 / 4 "฿767
BLICKLE LRA-POA 75G-FI ลูกล้อหมุน Kingpin Hollow 3 นิ้ว 165 ปอนด์ | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FIรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack3"ไนลอน15 / 16 "฿851
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK ลูกล้อหมุน Kingpin Hollow 4 นิ้ว 220 ปอนด์ | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา4"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,382
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK ลูกล้อหมุน Kingpin Hollow 5 นิ้ว 240 ปอนด์ | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา5"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,272
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3-3/16 นิ้ว 220 ปอนด์ | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา3.187 "ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿4,499
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK ลูกล้อหมุนแกนกลวง 4" 240 ปอนด์ | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา4"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿4,365
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK ลูกล้อหมุนแกนกลวง 5" 264 ปอนด์ | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา5"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿5,274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LRXA-TPA 50G-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 2 นิ้ว 110 Lb
฿3,470 / หน่วย