Blickle Vsth 60/15k-b12 | ล้อล้อ 440 ปอนด์ 2-3/8 DX 1-1/4 นิ้ว | 40l517 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE VSTH 60/15K-B12 ลูกล้อ 440 ปอนด์ 2-3/8 D x 1-1/4 นิ้ว | AD3PXH 40L517

BLICKLE VSTH 60/15K-B12 ล้อเลื่อน 440 ปอนด์ 2-3/8 D x 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3PXH รุ่น: VSTH 60/15K-B12ข้ามอ้างอิง: 40L517
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
฿2,749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักเหล็ก
durometer92 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ1.375 "
ความกว้างของฮับ1-1 / 2 "
โหลดคะแนน440 ปอนด์
บูช Spannerรวม
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2.375 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยสีล้อราคา
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Caster Wheel 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 นิ้ว | AD3PVY 40L476 สปอ 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 ถึง 999 ปอนด์660 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿902
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 Caster Wheel 1100 Lb. 4 D x 1-1 / 2 นิ้ว | AD3PVZ 40L477 สปอ 100 / 15K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1100 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿1,145
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Caster Wheel 1650 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AD3PWA 40L478 สปอ 127 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1650 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿2,351
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Caster Wheel 1760 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AD3PWB 40L479 สปอ 150 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์1760 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fขาว฿3,239
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 ล้อ 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2200 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿1,922
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Caster Wheel 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 ถึง 2999 ปอนด์2750 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿3,093
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 ถึง 5999 ปอนด์3300 ปอนด์-รวม-13 องศาถึง 176 องศา Fสีเบจธรรมชาติ฿3,817

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE VSTH 60/15K-B12 ล้อเลื่อน 440 ปอนด์ 2-3/8 D x 1-1/4 นิ้ว
฿2,749 / หน่วย