BOSCH 940 ES NG เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ก๊าซธรรมชาติ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส Tankless |
ความลึก | 11-1 / 4 " |
การเชื่อมต่อแก๊ส | 3/4 นิ้ว |
ประเภทแก๊ส | โดยธรรมชาติ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 30.5 " |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
อินพุต | 199,000 BTU |
ชนิดภาพเขียน | tankless |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3/4 นิ้ว |
ความกว้าง | 17.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8419110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | PT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแก๊ส | ราคา | |
---|---|---|---|---|
หจก. 940 อีเอส | LP | ฿83,469 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.