BOSCH GRL 300 HVD เลเซอร์โรตารี่ปรับระดับตัวเอง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลเซอร์โรตารี |
ความถูกต้อง | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต |
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ | +/- 5 องศา |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ |
ความสูง | 6 11 / 16 " |
อัตราส่วน IP | 1600 |
คลาสเลเซอร์ | 2 |
สีเลเซอร์ | สีแดง |
ความยาว | 7 31 / 64 " |
ประเภทการปรับระดับ | การปรับระดับตัวเอง |
จำนวนคาน | 1 |
จำนวนบรรทัด | 1 |
แหล่งพลังงาน | 2 D แบตเตอรี่ |
มุมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ไม่มี |
ช่วงที่มีเครื่องตรวจจับ | 1000 ฟุต |
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ | 1000 ฟุต |
ขนาดเกลียว | 5 / 8-11 |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ไม่ |
ความกว้าง | 7 3 / 32 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | มาเลเซีย |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ความสูง | อัตราส่วน IP | ความยาว | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL4000-80CH | +/- 1/16 "ที่ 100 ฟุต | 11 " | IP68 | 12 51 / 64 " | จอภาพรบกวน | 7 13 / 32 " | ฿140,206 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.