จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSCH HCFC2051 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/16 x 6 In | AC6UGX 36H191

BOSCH HCFC2051 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 5/16 x 6 In

In Stock
รายการ: AC6UGX รุ่น: HCFC2051ข้ามอ้างอิง: 36H191

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านค้อน
บิต Dia5 / 16 "
ความยาวของการเจาะ4"
จำนวนหัวตัดเต็มหัว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
รูปร่างก้านSDS Plus
ขนาดก้าน25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207502030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะจำนวนหัวตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรูปร่างก้านขนาดก้านกก. จำนวนราคา
BOSCH HC2001 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/32 x 6 นิ้ว | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1฿582
BOSCH HC2081 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1฿655
BOSCH HC2084 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1฿1,089
BOSCH HC2011 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1฿430
BOSCH HC2124 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1฿1,852
BOSCH HC2102 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1฿1,096
BOSCH HC2041 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1฿410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSCH HCFC2051 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 5/16 x 6 In
฿571 / หน่วย