บูร์ดอน Mex5-d62.h30/0133 | เกจวัดความดันอุตสาหกรรม 0 ถึง 1000 Psi หน้าปัด 4 นิ้ว เติมของเหลว 1/2 นิ้ว Npt ตัวผู้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOURDON MEX5-D62.H30/0133 เกจวัดความดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 1000 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, เติมของเหลว, ตัวผู้ Npt 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CP2AHL รุ่น: MEX5-D62.H30/0133อ้างไขว้: 437U89
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
฿8,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
BOURDON MEX3-D52.H30/0133 เกจวัดแรงดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 1000 PSI, หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว, เติมของเหลว | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/0133฿4,601
BOURDON MEX5-D60.H30 เกจวัดความดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 1000 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, ตัวผู้ Npt 1/2 นิ้ว, Mex5, เดี่ยว | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H30฿8,352
BOURDON MEX5-D60.H31 เกจวัดแรงดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 1, 500 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, ตัวผู้ Npt 1/2 นิ้ว, Mex5, เดี่ยว | CP2AHM 437U78 MEX5-D60.H31฿8,960
BOURDON MEX5-D60.H40 เกจวัดความดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 10000 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, ตัวผู้ Npt 1/2 นิ้ว, Mex5, เดี่ยว | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H40฿10,139
BOURDON MEX3-D50.H21/0133 เกจวัดแรงดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 100 Psi, หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว, ตัวผู้ Npt 1/4 นิ้ว, ด้านล่าง, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/0133฿4,054
BOURDON MEX3-D52.H21/0133 เกจวัดความดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 100 PSI, หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว, เติมของเหลว, 1/4 นิ้ว Npt ชาย | CP2AHQ 437U59 MEX3-D52.H21/0133฿4,601
BOURDON MEX5-D62.H21/0133 เกจวัดแรงดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 100 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, เติมของเหลว, 1/2 นิ้ว Npt ชาย | CP2AHR 437U83 MEX5-D62.H21/0133฿10,366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOURDON MEX5-D62.H30/0133 เกจวัดความดันอุตสาหกรรม, 0 ถึง 1000 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, เติมของเหลว, ตัวผู้ Npt 1/2 นิ้ว
฿8,538 / หน่วย