BOWMAN MFG CO GL030-0223 กล่องใส่ถุงมือ (3) กล่อง Maple
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องใส่ถุงมือ |
สี | เมเปิล Fauxwood |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 10.125 " |
ถือ | (3) กล่อง |
วัสดุ | พลาสติก ABS |
ติดตั้ง | ผนัง |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3926909987 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ถือ | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-330 | ทูโทนช็อคชิพ | 3-45 / 64 " | 14 23 / 64 " | (3) กล่อง | เพ็ทจี | 11 13 / 64 " | ฿2,857 | ||
GP-340 | ทูโทนช็อคชิพ | 3-45 / 64 " | 19 7 / 64 " | (4) กล่อง | เพ็ทจี | 11 13 / 64 " | ฿3,140 | ||
GS-004 | เงิน | 3-13 / 16 " | 9 31 / 32 " | (1) กล่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 39 / 64 " | ฿2,944 | ||
GS-005 | เงิน | 3-53 / 64 " | 10 3 / 64 " | (2) กล่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 9 / 16 " | ฿3,884 | ||
GS-006 | เงิน | 3-51 / 64 " | 10 3 / 64 " | (3) กล่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 53 / 64 " | ฿4,870 | ||
GS-060 | เงิน | 3-13 / 16 " | 10 " | (4) กล่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 22 21 / 64 " | ฿6,643 | ||
GS-073 | เงิน | 3-13 / 16 " | 9 31 / 32 " | (1) กล่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6.5 " | ฿3,718 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.