BRADLEY EPST-S1860-202 แผงปิดท้ายสำหรับล็อกเกอร์ลาดด้านบน D18 Beige
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงปิดท้ายสำหรับตู้เก็บของแบบลาดเอียง |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 3 / 8 " |
หมวดหมู่ย่อย | แผงปิดท้ายสำหรับตู้เก็บของที่ลาดเอียง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403905080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPST-S1872-247 | ทอฟฟี่ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลหลังผู้บริโภค 100% | 18 " | 72 " | 1" | ฿12,198 | RFQ
| |
EPST-S1260-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ฿7,622 | ||
EPST-S1260-200 | สีเทา | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ฿7,622 | ||
EPST-S1260-203 | Deep Blue | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ฿7,622 | ||
EPST-S1272-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ฿7,678 | RFQ
| |
EPST-S1272-200 | สีเทา | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ฿7,678 | RFQ
| |
EPST-S1272-203 | Deep Blue | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ฿7,678 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.