BRADLEY S19-120FM ฝักบัวก้านแข็ง แบบฝัง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ห้องอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉิน |
บอลวาล์วประเภท | 1 "NPT Brass Stay Open |
ขนาดที่เหมาะสม | 1 "NPT |
อัตราการไหล | 20 กรัมต่อนาที |
ความยาวจับ | 36 " |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวหน้า Dia. | 3.1 " |
การติด | แนวนอนล้าง |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึง Rod |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8481801020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | หัวหน้า Dia. | ชิ้น | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-120A | 25.5 " | 10.75 " | ห้องอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉิน | ตามแนวนอน | ฿19,050 | ||
S19-130A | 25.5 " | 10.75 " | ห้องอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉิน | แนวตั้ง | ฿19,790 | ||
S19-130 | 25.5 " | 3.1 " | ห้องอาบน้ำฝักบัวฉุกเฉิน | แนวตั้ง | ฿14,266 | ||
S19-125SBF | - | - | ฝักบัวอาบน้ำ | - | ฿18,990 | ||
S19-125SFMBF | - | - | ฝักบัวอาบน้ำ | - | ฿18,656 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.