BRADLEY S19314EW น้ำยาล้างตา Halo, ชามพลาสติก, ฝักบัว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา |
ชาม Dia. | 13 " |
สี | สีเหลือง |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุชามล้างตา | พลาสติก |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดที่เหมาะสม | 1.25 " |
หัวหน้า Dia. | 3-1 / 9 " |
การติด | ยืนฟรี |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 3922100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ขนาดที่เหมาะสม | หัวหน้า Dia. | ชิ้น | การติด | วัสดุหัวฝักบัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-120 | - | - | 1 "NPT | 3.1 " | ฝักบัวอาบน้ำ | ตามแนวนอน | พลาสติก | ฿17,014 | ||
S19314PDC | ธง Push Handle | เหล็กชุบสังกะสี | 1.25 " | 3-1 / 9 " | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา | ยืนฟรี | พลาสติก | ฿60,229 | ||
S19314AC | ธง Push Handle | - | - | 3-1 / 9 " | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา | ยืนฟรี | พลาสติก | ฿62,427 | ||
เอส19314บีเอฟ | ธง Push Handle | - | - | 3-1 / 9 " | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา | ยืนฟรี | พลาสติก | ฿58,723 | ||
S19314DC | ธง Push Handle | - | 1.25 " | 3-1 / 9 " | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา | ยืนฟรี | พลาสติก | ฿64,624 | ||
S19314DCFW | ธง Push Handle | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.25 " | 3-1 / 9 " | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา | ยืนฟรี | พลาสติก | ฿71,126 | ||
S19314F | ธง Push Handle | - | - | 3-1 / 9 " | ฝักบัวอาบน้ำเปียกด้วยน้ำยาล้างตา | ยืนฟรี | พลาสติกพร้อมผ้าห่อศพสแตนเลส | ฿60,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.