BRADLEY S19314SB น้ำยาล้างตา Halo, ฝักบัวพลาสติก, ชามสแตนเลส
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยาล้างตา |
ชาม Dia. | 13 " |
สี | สีเหลือง |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวหน้า Dia. | 3-1 / 9 " |
การติด | ยืนฟรี |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7324900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ความลึก | การติด | จำนวนหัว | วัสดุหัวฝักบัว | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270BL | ยาล้างตา | เงิน | 8.625 " | ดาดฟ้าซ้ายมือ | 2 | - | 17.38 " | ธง Push Handle | ฿19,186 | ||
S1944022ABC | ยาล้างตา | - | - | ผนัง | - | - | - | - | ฿23,958 | ||
S19-270HD | ยาล้างตา | เงิน | 5.625 " | สำรับ | 2 | - | 14.25 " | สวิงลง | ฿29,498 | ||
S19-270B | ยาล้างตา | เงิน | 8.625 " | ดาดฟ้าขวามือ | 2 | - | 17.38 " | ธง Push Handle | ฿20,411 | ||
S19-200B | สถานีล้างตา | Chrome | 4" | ก๊อกน้ำ | 2 | - | 7.625 " | ดึงลูกบิด | ฿6,010 | ||
S19-270C | ยาล้างตา | เงิน | 5.625 " | สำรับ | 2 | - | 14.25 " | สวิงออก | ฿15,218 | ||
S19314UU | ยาล้างตา | สีเหลือง | - | ยืนฟรี | - | พลาสติกพร้อมผ้าห่อศพสแตนเลส | - | ธง Push Handle | ฿59,754 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.