BRADLEY S45-2463 ระบบอ่างล้างหน้า สูง ด้านซ้าย 2 คน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบห้องน้ำ |
ความสูงของอ่าง | 30-36 นิ้ว |
สี | ริเวอร์สโตน |
ท่อระบายน้ำการเชื่อมต่อ (เข้า) | 1-1/2 |
ประเภทท่อระบายน้ำ | Offset Drain, P-Trap, ของเสียต่อเนื่องพร้อม End Outlet |
อัตราการไหล | 0.50 GPM |
วัสดุ | เทอร์เรออน (R) |
แรงดันใช้งาน | 20-80 |
ประเภทการดำเนินงาน | การตรวจจับ Capacitive |
ความสูงโดยรวม | 17 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 62.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
คนรับใช้ | 2 |
ชนิดภาพเขียน | สูงด้านซ้าย |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 3922100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.