BRADLEY S93-633 น้ำพุครึ่งวงกลม 110/24 Vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างหน้าตื้น |
ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
ท่อระบายน้ำการเชื่อมต่อ (เข้า) | 1-1/2 |
ประเภทท่อระบายน้ำ | Off Line Vent พร้อมอุปกรณ์จากด้านล่าง |
อัตราการไหล | 0.50 (ต่อหัวสเปรย์) |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันใช้งาน | 20-80 |
ประเภทการดำเนินงาน | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
ความสูงโดยรวม | 43.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.25 " |
คนรับใช้ | 4 |
ชนิดภาพเขียน | เป็นรูปครึ่งวงกลม |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 110 / 24 VAC |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.14 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | คนรับใช้ | ชิ้น | วัสดุ | ประเภทการดำเนินงาน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-577 | 36 " | Off Line Vent พร้อมอุปกรณ์จากด้านล่าง | 1.25 กรัมต่อนาที | 3 | น้ำพุ | เทอร์เรออน (R) | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 53.25 " | ฿339,964 | ||
S93-579 | 54 " | Off Line Vent พร้อมอุปกรณ์จากด้านล่าง | 2.50 GPM | 4 | น้ำพุ | เทอร์เรออน (R) | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 55.75 " | ฿463,618 | ||
S93-580 | 54 " | ช่องระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นจากส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์จากด้านบน | 2.50 GPM | 4 | น้ำพุ | เทอร์เรออน (R) | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 55.75 " | ฿417,963 | ||
S93-627 | 25.25 " | Off Line Vent พร้อมอุปกรณ์จากด้านล่าง | 0.50 (ต่อหัวสเปรย์) | 3 | อ่างล้างหน้าตื้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | เท้าควบคุม - วาล์วเปิดโล่ง | 43.5 " | ฿345,373 | ||
S93-628 | 25.25 " | ช่องระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นจากส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์จากด้านบน | 0.50 GPM | 3 | อ่างล้างหน้าตื้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | เท้าควบคุม - วาล์วเปิดโล่ง | 43.5 " | ฿328,485 | ||
S93-629 | 25.25 " | Off Line Vent พร้อมอุปกรณ์จากด้านล่าง | 0.50 (ต่อหัวสเปรย์) | 3 | อ่างล้างหน้าตื้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 43.5 " | ฿289,525 | ||
S93-630 | 25.25 " | ช่องระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นจากส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์จากด้านบน | 0.50 (ต่อหัวสเปรย์) | 3 | อ่างล้างหน้าตื้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 43.5 " | ฿275,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.