BRADLEY ST1236-202 ชุดสโลปท็อป 3 เฟรม กว้าง W36 D12 เบจ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวางบนลาดเอียงกว้าง 3 เฟรม |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | พื้นผิวด้าน |
วัสดุ | พลาสติก HDPE รีไซเคิลอุตสาหกรรม 30% |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 1.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
หมวดหมู่ย่อย | ชุดวางบนลาดเอียงกว้าง 3 เฟรม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403904060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1836-247 | ทอฟฟี่ | 18 " | 1" | 36 " | ฿37,114 | ||
ST1845-247 | ทอฟฟี่ | 18 " | 1" | 45 " | ฿46,444 | ||
ST1236-200 | สีเทา | 12 " | 1.375 " | 36 " | ฿19,761 | ||
ST1236-203 | Deep Blue | 12 " | 1.375 " | 36 " | ฿19,761 | ||
ST1836-202 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 18 " | 1.375 " | 36 " | ฿22,903 | ||
ST1836-200 | สีเทา | 18 " | 1.375 " | 36 " | ฿22,903 | ||
ST1836-203 | Deep Blue | 18 " | 1.375 " | 36 " | ฿22,903 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.