BRADY 105717 กล่องล็อคกลุ่ม 34 ล็อคสูงสุดสีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องล็อกกลุ่ม |
วัสดุกล่อง | เหล็กหนัก |
สี | สีแดง |
ความลึก | 10.5 " |
ประเภทประตู | Lexan |
ความสูง | 9" |
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | 34 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 7323995060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ประเภทประตู | ความสูง | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65699 | สีแดง | 3.5 " | เหล็ก | 6" | 13 | 9" | ฿3,833 | ||
105714 | สีแดง | 2.25 " | เลื่อน Lexan | 7" | 7 | 8" | ฿7,417 | ||
50938 | สีแดง | 5.5 " | บานพับอะคริลิค | 6" | 8 | 4" | ฿4,516 | ||
105716 | สีแดง | 6" | Lexan | 12.5 " | 50 | 7.5 " | ฿5,963 | ||
105715 | สีแดง | 2.25 " | บานเลื่อนอะคริลิค | 7" | 12 | 16 " | ฿9,013 | ||
โกลบ็อกซ์ | สีแดง | 2.5 " | อะคริลิคใส | 7.5 " | 14 | 16 " | ฿6,338 | ||
50937 | สีแดง | 4.25 " | อะคริลิคใส | 7.5 " | 16 | 8.5 " | ฿5,356 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.