เบรดี้ 108612 | ปากกามาร์กเกอร์ สีขาว Legend 2 นิ้ว สูง X กว้าง 12 นิ้ว เขียว | 35tj20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 108612 ปากกามาร์คเกอร์ White Legend สูง 2 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้วสีเขียว | AH4ZQL 35TJ20

BRADY 108612 มาร์กเกอร์ท่อ สีขาว Legend สูง 2 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AH4ZQL รุ่น: 108612ข้ามอ้างอิง: 35TJ20
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
฿2,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นใช่
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง2"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศา F
ความยาวม้วน30ft
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5637-HPHV Pipe Marker หม้อต้มน้ำป้อน 8 นิ้วหรือมากกว่า | AA6MNT 14H765 5637-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5637-I Pipe Marker หม้อต้มน้ำป้อน 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AA6MNU 14H766 5637- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿671
BRADY 5637-II Pipe Marker หม้อต้มน้ำป้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AA6MNV 14H767 5637-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿912
BRADY 5637-O Pipe Marker หม้อต้มน้ำป้อน 1/2 ถึง 1-3 / 8in | AA6MNW 14H768 5637-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿517
BRADY 7033-1 Pipe Marker หม้อต้มน้ำป้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE2ZNP 5ACJ4 7033-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7033-4 Marker Boiler Feed Water 3/4 ถึง 2-3 / 8in | AE2ZNQ 5ACJ7 7033-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7332-1 ท่อมาร์กเกอร์หม้อต้มน้ำป้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE3AHT 5AEG5 7332-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 108612 มาร์กเกอร์ท่อ สีขาว Legend สูง 2 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว สีเขียว
฿2,770 / หน่วย