จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 123273 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294

BRADY 123273 กุญแจคล้องกุญแจ 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel

In Stock
รายการ: AC8ELM รุ่น: 123273อ้างไขว้: 39N294
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
฿1,065 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายสีม่วง
Body Finishที่ตกสะเก็ด
ความสูงของร่างกาย1 1 / 5 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กลามิเนตเสริมแรง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1"
ความกว้างของร่างกาย1 5 / 16 "
สีสีม่วง
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
คีย์ใช่
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม1
จำนวนพิน5
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.17 / 64 "
กุญแจมือความสูง3 / 4 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ23 / 32 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)2.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8301100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือประเภทกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือรูปร่างราคา
BRADY 143126 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "สีแดง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿915
BRADY 143130 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "สีน้ำเงิน1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿920
BRADY 143132 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "สีเหลือง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿920
BRADY 143128 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "สีเขียว1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,065
BRADY 143136 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 พินเหล็ก | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Black1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿910
BRADY 123272 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 พินเหล็ก | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Brown1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,127
BRADY 143134 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELN 39N295 14313417 / 64 "ขาว1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 123273 กุญแจคล้องกุญแจ 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel
฿1,065 / หน่วย