Brady 133294 | กุญแจคล้องกุญแจอะไลค์ กุญแจอลูมิเนียม Pk 6 | 24uy47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 133294 Keyed Padlock Alike Key Aluminium Pk 6 | AF8BJV 24UY47

BRADY 133294 Keyed Padlock Alike Key อลูมิเนียม Pk 6

In Stock
รายการ: AF8BJV รุ่น: 133294อ้างไขว้: 24UY47

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายBrown
ความสูงของร่างกาย1.437 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย5 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.25 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน5
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็ก
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityทนสนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8301100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือประเภทกุญแจมือรูปร่างweatherabilityราคา
BRADY 118977 แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 นิ้วเหล็ก H 5 พิน - แพ็ค 3 อัน | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "สีแดง1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416
BRADY 118973 กุญแจคล้องกุญแจ 2 นิ้ว H 5 Pin Steel - แพ็ค 3 อัน | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "สีน้ำเงิน1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416
BRADY 118981 แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 นิ้วเหล็ก H 5 พิน - แพ็ค 3 อัน | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "สีเหลือง1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416
BRADY 118975 แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 นิ้ว H 5 ขาเหล็ก - แพ็ค 3 อัน | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "สีเขียว1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416
BRADY 118971 แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 นิ้วเหล็ก H 5 พิน - แพ็ค 3 อัน | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Black1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416
BRADY 123276 กุญแจคล้องกุญแจ 2 นิ้ว H 5 Pin Steel - แพ็ค 3 อัน | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "Brown1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416
BRADY 123277 แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน 2 นิ้วเหล็ก H 5 พิน - แพ็ค 3 อัน | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "สีม่วง1 1 / 5 "2"เหล็กชุบแข็งขยายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นตัวถังเคลือบทีละชิ้นเพื่อการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กล็อคทั่วไปถึง 13 เท่า฿3,416

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 133294 Keyed Padlock Alike Key อลูมิเนียม Pk 6
฿5,616 / หน่วย