จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 23416 ป้ายตัวเลขทองเหลือง Hw 101-125 Pk25 | AG6EJP 35TA80

BRADY 23416 ป้ายตัวเลข ทองเหลือง Series Hw 101-125 Pk25

In Stock
รายการ: AG6EJP รุ่น: 23416ข้ามอ้างอิง: 35TA80

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กที่มีหมายเลข
สีทองเหลือง
ความสูง1.5 "
ขนาดรู3 / 16 "
วัสดุทองเหลือง
ชุดหมายเลขฮ. 101-125
รูปร่างรอบ
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8310000000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นชุดหมายเลขราคา
BRADY 23200 ป้ายเบอร์ 1-1 / 2 x 1-1 / 2 นิ้ว 001-025 - แพ็ค 25 | AA7HHR 15Y756 23200แท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 001 025฿2,815
BRADY 23201 ป้ายเบอร์ 1-1 / 2 x 1-1 / 2 นิ้ว 026-050 - แพ็ค 25 | AA7HHT 15Y757 23201แท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 026 050฿2,815
BRADY 23202 ป้ายเบอร์ 1-1 / 2 x 1-1 / 2 นิ้ว 051-075 - แพ็ค 25 | AA7HHU 15Y758 23202แท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 051 075฿2,830
BRADY 23203 Number Tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 นิ้ว 076-100 - แพ็ค 25 | AA7HHV 15Y759 23203แท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 076 100฿2,830
BRADY 23204 ป้ายเบอร์ 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลางทองเหลือง Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204ชุดแท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 101 125฿2,830
BRADY 23205 ป้ายเบอร์ 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลางทองเหลือง Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205ชุดแท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 126 150฿2,830
BRADY 23206 ป้ายเบอร์ 1-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลางทองเหลือง Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206ชุดแท็กที่มีหมายเลขเพื่อ 151 175฿2,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 23416 ป้ายตัวเลข ทองเหลือง Series Hw 101-125 Pk25
฿3,079 / หน่วย