เบรดี้ 4004-b | ปากกามาร์กเกอร์อลูมิเนียม เหลือง 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 9mcf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4004-B ปากกามาร์คเกอร์ อะลูมิเนียม สีเหลือง 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AF4WCN 9MCF6

BRADY 4004-B มาร์กเกอร์ท่ออลูมิเนียม สีเหลือง 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF4WCN รุ่น: 4004-Bอ้างอิงข้าม: 9MCF6
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
฿438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายวัสดุความกว้างราคา
BRADY 4004-A ปากกามาร์คเกอร์อลูมิเนียมสีเหลือง 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AF3TFB 8CRK9 4004-3/4 to 1-3/8"-Snap-Onแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿375
BRADY 15501 ปากกามาร์คเกอร์อลูมิเนียมสีเหลือง | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "Snap-Onไวนิลไวต่อแรงกด12 "฿6,339
BRADY 4004-D ปากกามาร์คเกอร์อลูมิเนียมสีเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AF4CJH 8PLW6 4004-D4 ถึง 6 "-Snap-Onแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿853
BRADY 4004-H ปากกามาร์คเกอร์อลูมิเนียมสีเหลือง 10 ถึง 15 นิ้ว | AF4MTH 9CMM5 4004-H10 ถึง 15 "-สายรัดแผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,617
BRADY 4004-F ปากกามาร์คเกอร์อลูมิเนียมสีเหลือง 6 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AF4PWC 9F204 4004-F6 ถึง 7-7 / 8 "-สายรัดแผ่นพลาสติกพิมพ์-฿899
BRADY 4004-C ปากกามาร์คเกอร์ อะลูมิเนียม สีเหลือง 2-1/2 ถึง 3-7/8 นิ้ว | AF4QFJ 9FA71 4004-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-Onแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿788
BRADY 41539 ปากกามาร์คเกอร์อลูมิเนียมสีเหลือง | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Snap-Onไวนิลไวต่อแรงกด8"฿6,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4004-B มาร์กเกอร์ท่ออลูมิเนียม สีเหลือง 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿438 / หน่วย