Brady 4050-g | Pipe Marker ประปาน้ำเย็นในประเทศ | 5lev5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4050-G Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE4KNW 5LEV5

BRADY 4050-G Pipe Marker การจ่ายน้ำเย็นในประเทศ

In Stock
รายการ: AE4KNW รุ่น: 4050-Gอ้างอิงข้าม: 5LEV5
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
฿1,063 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD8 "ถึง 9-7 / 8"
ความสูง10 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7086-1 Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿721
BRADY 7086-1HV Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿1,040
BRADY 7086-3C Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿721
BRADY 7086-4 Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿721
BRADY 4050-A Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE3ZFX 5GXL6 4050-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿893
BRADY 4050-B Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE3ZFY 5GXL7 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿544
BRADY 4050-C Pipe Marker แหล่งจ่ายน้ำเย็นในประเทศ | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿816

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4050-G Pipe Marker การจ่ายน้ำเย็นในประเทศ
฿1,063 / หน่วย