BRADY 4075-H Pipe Marker อากาศแรงดันสูง Y 10 ถึง 15 In
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเหลือง |
เหมาะกับท่อ OD | 10 ถึง 15 " |
ตำนานสี | Black |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮิต-B | - | สีเหลือง | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿434 | ||
20437 | 8" | สีเหลือง | - | 1" | Black | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | ฿1,436 | ||
73898 | 12 " | สีเหลือง | - | 2" | Black | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | ฿2,456 | ||
4075- | - | สีเหลือง | 3/4 to 1-3/8" | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿373 | ||
4075-C | - | สีเหลือง | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Black | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿788 | ||
7135-4 | 7" | สีเหลือง | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿22 | ||
7367-1 | 14 " | สีน้ำเงิน | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿21 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.