เบรดี้ 4085-g | Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 8 ถึง 9-7/8 In | 5lfc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4085-G Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 8 ถึง 9-7 / 8 นิ้ว | AE4KTK 5LFC5

BRADY 4085-G Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 8 ถึง 9-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AE4KTK รุ่น: 4085-Gข้ามอ้างอิง: 5LFC5

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD8 "ถึง 9-7 / 8"
ความสูง10 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความยาวม้วนราคา
BRADY 4339-A Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 3/4 ถึง 1-3 / 8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-13 / 16 "ส้ม3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿859
BRADY 4339-B Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AE3ZRX 5GYG1 ฮิต-B7 / 8 "ส้ม1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿1,028
BRADY 4085-C Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP 4 4085-C2"สีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿797
BRADY 4085-D Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก Y 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KBY 5LDP 5 4085-D2 13 / 16 "สีเหลือง4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿869
BRADY 4339-C Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"ส้ม2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿797
BRADY 4339-D Pipe Marker Hydrochloric Acid Orange 4 ถึง 6 In | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "ส้ม4 ถึง 6 "2 13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿869
BRADY 4339-F Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE4LEQ 5LGF5 4339-F8"ส้ม6 "ถึง 7-7 / 8"8"สายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿889

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4085-G Pipe Marker กรดไฮโดรคลอริก 8 ถึง 9-7 / 8 In
฿1,267 / หน่วย