เบรดี้ 4092-c | Pipe Marker แรงดันไอน้ำต่ำ 2-1/2 ถึง 3-7/8 | 5ldr0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4092-C Pipe Marker ไอน้ำแรงดันต่ำ 2-1/2 ถึง 3-7/8 | AE4KCC 5LDR0

BRADY 4092-C Pipe Marker ไอน้ำแรงดันต่ำ 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8

In Stock
รายการ: AE4KCC รุ่น: 4092-Cข้ามอ้างอิง: 5LDR0

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2 to 3-7/8"
ความสูง2"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.46
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.1
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5720-O Pipe Marker ไอน้ำแรงดันต่ำ 1/2 ถึง 1-3 / 8 | AA6MVW 14H908 5720-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 7390-1 มาร์กเกอร์ท่อไอน้ำแรงดันต่ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AC9HZA 3GTU9 7390-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7390-1HV Pipe Marker ไอน้ำแรงดันต่ำ 8 นิ้วหรือมากกว่า | AC9JBU 3GUD6 7390-1HV24 "สีเขียว8 "และใหญ่กว่า4"ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿975
BRADY 7179-1 มาร์กเกอร์ท่อไอน้ำแรงดันต่ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AD9JLA 4T605 7179-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7179-4 มาร์กเกอร์ท่อไอน้ำแรงดันต่ำ 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AD9JLB 4T606 7179-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 4092-A มาร์กเกอร์ท่อไอน้ำแรงดันต่ำ 3/4 ถึง 1-3 / 8 | AE3ZHF 5GXT0 4092-13 / 16 "สีเหลือง3/4 to 1-3/8"13 / 16 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿373
BRADY 4092-B มาร์กเกอร์ท่อไอน้ำแรงดันต่ำ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AE3ZHG 5GXT1 ฮิต-B7 / 8 "สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "BlackSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์฿458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4092-C Pipe Marker ไอน้ำแรงดันต่ำ 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8
฿804 / หน่วย