เบรดี้ 4099-b | Pipe Marker ไนโตรเจนกรีน 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 5gxt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4099-B ปากกามาร์คเกอร์ไนโตรเจน สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AE3ZHL 5GXT5

BRADY 4099-B เครื่องหมายท่อไนโตรเจน สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AE3ZHL รุ่น: 4099-Bการอ้างอิงโยง: 5GXT5

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง7 / 8 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5728-I มาร์กเกอร์ท่อไนโตรเจนกรีน 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MWX 14H932 5728- ฉัน8"สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿644
เครื่องหมายท่อ BRADY 5728-II ไนโตรเจนกรีน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MWY 14H933 5728-II12 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿969
BRADY 5728-O Pipe Marker ไนโตรเจนกรีน 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MWZ 14H934 5728-O8"สีเขียว-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 5729-HPHV Pipe Marker ไนโตรเจนเหลือง 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MXA 14H935 5729-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿2,119
BRADY 5729-I เครื่องหมายท่อไนโตรเจน Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MXB 14H936 5729- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿665
BRADY 5729-II Pipe Marker ไนโตรเจน Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MXC 14H937 5729-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿912
BRADY 5729-O Pipe Marker ไนโตรเจนเหลือง 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MXD 14H938 5729-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4099-B เครื่องหมายท่อไนโตรเจน สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 In
฿545 / หน่วย