BRADY 4248-H Pipe Marker ภายนอก Air Blue 10 ถึง 15 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีน้ำเงิน |
เหมาะกับท่อ OD | 10 ถึง 15 " |
ตำนานสี | ขาว |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สีพื้นหลัง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7206-1 | 2.25 " | สีน้ำเงิน | 2-1/2 to 7-7/8" | 2.25 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿812 | ||
7207-1 | 1.12 " | ขาว | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | Black | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿812 | ||
4248-D | - | สีน้ำเงิน | 4 ถึง 6 " | - | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿862 | ||
4248-F | - | สีน้ำเงิน | 6 ถึง 7-7 / 8 " | - | ขาว | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿892 | ||
4248-G | - | สีน้ำเงิน | 8 ถึง 9-7 / 8 " | - | ขาว | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | ฿1,294 | ||
4248-C | - | สีน้ำเงิน | 2-1/2 to 3-7/8" | - | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | ฿797 | ||
7206-4 | 2.25 " | สีน้ำเงิน | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | ฿812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.