BRADY 4289-H Pipe Marker กรดส้ม 10 ถึง 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | ส้ม |
เหมาะกับท่อ OD | 10 "ถึง 15" |
ความสูง | 9 5 / 16 " |
ตำนานสี | Black |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
เครื่องหมายต่อการ์ด | 1 |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน |
ความกว้าง | 9 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวม้วน | สีพื้นหลัง | สี | ความกว้าง | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7002-1 | - | สีเหลือง | - | 14 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ฿21 | ||
7318-4 | - | ส้ม | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ฿21 | ||
4000- | - | สีเหลือง | - | 13 / 16 " | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | 1 | ฿334 | ||
ฮิต-B | - | สีเหลือง | - | 7 / 8 " | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | 1 | ฿445 | ||
4289- | - | ส้ม | - | 13 / 16 " | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | 1 | ฿334 | ||
ฮิต-B | - | ส้ม | - | 7 / 8 " | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | 1 | ฿445 | ||
4000-C | - | สีเหลือง | - | 2" | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | 1 | ฿817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.