Brady 4313-g | Pipe Marker Condensate Brown 8 ถึง 9-7/8 In | 5lga4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4313-G Pipe Marker Condensate Brown 8 ถึง 9-7/8 In | | AE4LCY 5LGA4

BRADY 4313-G Pipe Marker Condensate สีน้ำตาล 8 ถึง 9-7/8 In

In Stock
รายการ: AE4LCY รุ่น: 4313-Gข้ามอ้างอิง: 5LGA4
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
฿1,282 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังBrown
เหมาะกับท่อ OD8 "ถึง 9-7 / 8"
ความสูง10 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายสายรัด
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5662-HPHV Pipe Marker Condensate Y 8 Inch หรือมากกว่า | AA6MQE 14H799 5662-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5662-I Pipe Marker Condensate Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MQF 14H801 5662- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿644
BRADY 5662-II มาร์กเกอร์ท่อคอนเดนเสท Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MQG 14H802 5662-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,191
BRADY 5662-O Pipe Marker Condensate Y 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MQH 14H803 XNUMX 5662-O8"สีเหลือง-5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿648
BRADY 7347-4 ปากกามาร์คเกอร์ Condensate Br 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AC9HYA 3GTP9 7347-47"Brown3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 4313-C เครื่องหมายท่อคอนเดนเสท Br 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AC9JCG 3GUF3 4313-C2.5 "Brown2-1/2 to 3-7/8"2.5 "ขาวSnap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿764
BRADY 7061-1 ปากกามาร์คเกอร์ Condensate Yellow 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AD9JKF 4T587 7061-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4313-G Pipe Marker Condensate สีน้ำตาล 8 ถึง 9-7/8 In
฿1,282 / หน่วย