เบรดี้ 4326-b | ตัวจ่ายความร้อนสำหรับเครื่องหมายท่อ 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 5gyf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4326-B มาร์กเกอร์ท่อจ่ายความร้อน 1-1/2 ถึง 2-3/8 ใน | AE3ZRN 5GYF3

BRADY 4326-B เครื่องทำความร้อนเครื่องหมายท่อ 1-1 / 2 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AE3ZRN รุ่น: 4326-Bข้ามอ้างอิง: 5GYF3
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
฿1,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง7 / 8 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุติดแน่นสีพื้นหลังอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีราคา
BRADY 5701-I Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MUM 14H876 5701- ฉันโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-สีเหลือง-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Black฿644
BRADY 5701-II Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6MUN 14H877 5701-IIโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-สีเหลือง-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Black฿932
BRADY 5701-O Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MUP 14H878 5701-Oโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-สีเหลือง-8"-5"Black฿653
BRADY 7363-1 Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเขียว-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาว฿722
BRADY 7363-4 เครื่องทำความร้อนแบบท่อสีเขียว 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9HYK 3GTT1 7363-4ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเขียว-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาว฿722
BRADY 7127-1 Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AD9JKQ 4T596 7127-1ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเหลือง-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Black฿722
BRADY 7127-4 ตัวจ่ายความร้อนแบบมาร์กเกอร์ 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AD9JKR 4T597 7127-4ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเหลือง-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Black฿722

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4326-B เครื่องทำความร้อนเครื่องหมายท่อ 1-1 / 2 ถึง 2-3/8 In
฿1,028 / หน่วย