จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5050-I Letter Identification Card I - แพ็คละ 10 | AD9JRY 4T752

BRADY 5050-I บัตรประจำตัวจดหมาย I - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AD9JRY รุ่น: 5050-Iข้ามอ้างอิง: 4T752

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿89 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉลากตัวอักษร
คาแรคเตอร์I
ตัวอักษรสูง2"
ความกว้างของอักขระ1.25 "
สีBlack
วัสดุไวนิล
ความสูงโดยรวม2.75 "
ความกว้างโดยรวม1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคาแรคเตอร์ราคา
BRADY 5050-A Letter Identification Card A - แพ็ค 10 | AD9JRP 4T744 5050-A฿1,090
BRADY 5050-B Letter Identification Card B - แพ็ค 10 อัน | AD9JRQ 4T745 ฮิต-BB฿89
BRADY 5050-C บัตรประจำตัวอักษร C - แพ็ค 10 | AD9JRR 4T746 5050-CC฿89
BRADY 5050-D Letter Identification Card D - แพ็ค 10 อัน | AD9JRT 4T747 5050-DD฿89
BRADY 5050-E Letter Identification Card E - แพ็ค 10 อัน | AD9JRU 4T748 5050-EE฿1,090
BRADY 5050-F Letter Identification Card F - แพ็ค 10 อัน | AD9JRV 4T749 5050-FF฿89
BRADY 5050-G Letter Identification Card G - แพ็ค 10 อัน | AD9JRW 4T750 5050-GG฿89

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5050-I บัตรประจำตัวจดหมาย I - แพ็ค 10
฿89 / หน่วย