BRADY 50997 Lockout Station ไม่เติมความสูง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล็อค |
สี | สีขาวสีแดง |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 18 " |
วัสดุ | สไตรีน |
จำนวนส่วนประกอบ | 0 |
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย | 0 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทปิดบัญชี | สี | ความลึก | ความสูง | ภาษา | วัสดุ | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50994 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | - | สไตรีน | 20 | ฿19,870 | ||
50996 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | - | สไตรีน | 20 | ฿28,369 | ||
105932 | 13.25 " | - | สีเหลือง | 2.5 " | 17 " | - | โพรพิลีน | - | ฿7,008 | ||
105942 | 17 " | - | สีเหลือง | 6.75 " | 17 " | - | โพรพิลีน | - | ฿7,996 | ||
50995 | 19.5 " | - | สีขาวสีแดง | 5" | 26 " | - | สไตรีน | - | ฿43,247 | ||
50993 | 25 " | - | ขาว | 5.25 " | 30 " | - | สไตรีน | 18 | ฿31,864 | ||
LC228E | 8.5 " | - | สีเหลือง | 4" | 8.5 " | - | อะคริลิค | 1 | ฿3,515 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.