Brady 5636-o | Pipe Marker Boiler Blow Down 1/2 ถึง 1-3/8 In | 14h764 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5636-O ปากกามาร์คเกอร์ท่อเป่าลง 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MNR 14H764

BRADY 5636-O Pipe Marker Boiler Blow Down 1/2 ถึง 1-3/8 In

In Stock
รายการ: AA6MNR รุ่น: 5636-Oข้ามอ้างอิง: 14H764

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1/2 to 1-3/8"
ความสูง5"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.45
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5636-I มาร์คเกอร์ท่อหม้อน้ำเป่าลง 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AA6MNP 14H762 5636- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿832
BRADY 5636-II Pipe Marker Boiler เป่าลง 2-1/2 ถึง 7-7/8 | AA6MNQ 14H763 5636-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,205
BRADY 4015-B Pipe Marker Boiler เป่าลง 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AF3TUE 8CWE8 ฮิต-B-สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿455
BRADY 4015-C Pipe Marker Boiler เป่าลง 2-1/2 ถึง 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-สีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿781
BRADY 4015-H Pipe Marker Boiler Blow Down Y 10 ถึง 15 In | AF4UDN 9K954 4015-H-สีเหลือง10 "ถึง 15"-Blackสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,617
BRADY 4015-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อเป่าลง 3/4 ถึง 1-3/8 ใน | AF4VFZ 9LDX6 4015--สีเหลือง3/4 to 1-3/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿321
BRADY 4015-F Pipe Marker Boiler เป่าลง 6 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AF6BRQ 9WA55 4015-F-สีเหลือง6 ถึง 7-7 / 8 "-Blackสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5636-O Pipe Marker Boiler Blow Down 1/2 ถึง 1-3/8 In
฿648 / หน่วย