เบรดี้ 5824-o | เครื่องทำความร้อนสำหรับเครื่องหมายท่อ | 24vc54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5824-O เครื่องทำความร้อนสำหรับเครื่องหมายท่อ | AH2CHN 24VC54

BRADY 5824-O เครื่องทำความร้อนเครื่องหมายท่อ

In Stock
รายการ: AH2CHN รุ่น: 5824-Oข้ามอ้างอิง: 24VC54
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
฿496 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นไม่
สีพื้นหลังสีเขียว
ตัวอักษรสูง1 / 2 "
เหมาะกับท่อ OD1/2 to 1-3/8"
ความสูง8"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายพันรอบด้วยแถบกาวในตัว
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย41 องศา F
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุติดแน่นสีพื้นหลังอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความกว้างเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีราคา
BRADY 5701-I Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MUM 14H876 5701- ฉันโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-สีเหลือง-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Black฿671
BRADY 5701-II Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6MUN 14H877 5701-IIโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-สีเหลือง-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Black฿921
BRADY 5701-O Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MUP 14H878 5701-Oโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF-สีเหลือง-8"-5"Black฿666
BRADY 7363-1 Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเขียว-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาว฿21
BRADY 7363-4 เครื่องทำความร้อนแบบท่อสีเขียว 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AC9HYK 3GTT1 7363-4ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเขียว-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาว฿21
BRADY 7127-1 Pipe Marker เครื่องทำความร้อน 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AD9JKQ 4T596 7127-1ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเหลือง-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Black฿21
BRADY 7127-4 ตัวจ่ายความร้อนแบบมาร์กเกอร์ 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AD9JKR 4T597 7127-4ไวนิลไวต่อแรงกด-สีเหลือง-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Black฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5824-O เครื่องทำความร้อนเครื่องหมายท่อ
฿496 / หน่วย