Brady 65449 | กระดาษการ์ด Danger Tag สูง 5-3/4 นิ้ว X กว้าง 3 นิ้ว Pk25 | 20tj22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 65449 Danger Tag สูง 5-3/4 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้ว Cardstock PK25 | AG9KVJ 20TJ22

BRADY 65449 ป้ายอันตราย สูง 5-3/4 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้ว การ์ด PK25

In Stock
รายการ: AG9KVJ รุ่น: 65449ข้ามอ้างอิง: 20TJ22

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กอันตราย
สีพื้นหลังขาว
ส่วนหัวอันตราย
ความสูง5.75 "
ขนาดรู3 / 8 "
ตำนานสีBlack
สไตล์ตำนานข้อความ
วัสดุcardstock
ย้อนกลับด้านตำนานแหล่งพลังงานนี้ถูกปิดตาย
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • เขียนบนพื้นผิว: ใช่
  • จำนวนความสัมพันธ์รวม: 25
  • ผูกวัสดุ: ผ้าฝ้าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังGrommetความสูงตำนาน / สีพื้นหลังวัสดุย้อนกลับด้านตำนานความกว้างราคา
BRADY CLT2 ป้ายเตือนอันตราย 7-1 / 2 x 4 นิ้วทองเหลืองรีด - แพ็ค 25 อัน | AA7HCF 15Y630 ซีแอลที2-ทองเหลืองรีด7.5 "ดำแดง / ขาวกระดาษแข็งสำหรับงานหนัก-4"฿1,497
BRADY 105723 Danger Tag 3 x 2 Inch Black and Red / White Met | AA7HCT 15Y641 105723-โลหะ3"ดำแดง / ขาวไวนิล Calendered-2"฿219
BRADY 65299 ป้ายอันตราย 5-3/4 x 3 นิ้ว HD Polyest - แพ็คละ 25 | AA9GLH 1D710 65299-ทองเหลือง5.75 "ดำแดง / ขาวโพลีเอสเตอร์ลามิเนตความคิดเห็น3"฿4,423
BRADY LT10 Danger Tag 5-1 / 2inH x 3inW Vinyl - Pack of 10 | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-ทองเหลือง5.5 "ดำ / แดง / ขาวไวนิล-3"฿1,284
BRADY 65451 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Cardstock - Pack of 25 | AD2VYK 3VAU4 65451-โลหะ5.75 "ดำแดง / ขาวcardstock-3"฿1,176
BRADY TG027E ป้ายอันตรายไวนิลแดง / ขาว Eapt Lkd Out - แพ็ค 25 | AD2YQR 3WPT8 TG027E---สีขาวสีแดงไวนิลอันตรายอย่าลบแท็กนี้-฿2,730
BRADY 86453 ป้ายอันตราย 5-3/4 x 3 นิ้ว โลหะสีดำ/แดง - แพ็คละ 10 ชิ้น | AE3QCT 5EPA0 86453-โลหะ5.75 "สีดำ / สีแดงDura-Tag ที่ใช้ซ้ำได้วันที่ตรวจสอบและเริ่มต้น3"฿2,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 65449 ป้ายอันตราย สูง 5-3/4 นิ้ว x กว้าง 3 นิ้ว การ์ด PK25
฿1,454 / หน่วย