จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7056-4 มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นคืน 3/4 ถึง 2-3 / 8in | AE2ZPR 5ACN6

BRADY 7056-4 เครื่องหมายท่อน้ำเย็นส่งคืน 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2ZPR รุ่น: 7056-4อ้างอิงข้าม: 5ACN6
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7056-1 Pipe Marker คืนน้ำเย็น 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7056-3C มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นกลับไป 3/4 นิ้ว | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 4030-G Pipe Marker น้ำเย็นคืน 8 ถึง 9-7 / 8 นิ้ว | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 ถึง 9-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,270
BRADY 4030-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นคืน 3/4 ถึง 1-3 / 8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-3/4 to 1-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿330
BRADY 20413 เครื่องหมายท่อน้ำเย็นคืน 1 นิ้ว h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"ติดด้วยตนเอง25B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง8"฿1,417
BRADY 4030-D ท่อมาร์กเกอร์น้ำเย็น Return Green 4 ถึง 6 In | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿845
BRADY 4030-C มาร์กเกอร์ท่อน้ำเย็นไหลกลับ 2-1/2 ถึง 3-7/8 | AF4QCX 9F905 4030-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7056-4 เครื่องหมายท่อน้ำเย็นส่งคืน 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿21 / หน่วย