Brady 7063-1 | Pipe Marker ท่อระบายคอนเดนเสท 2-1/2 ถึง 7-7/8 | 5acp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7063-1 Pipe Marker Condensate Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE2ZQF 5ACP9

BRADY 7063-1 Pipe Marker Condensate Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AE2ZQF รุ่น: 7063-1อ้างอิงข้าม: 5ACP9
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
฿723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5663-I Pipe Marker Condensate Drain 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AA6MQK 14H805 5663- ฉัน8"สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿847
BRADY 5663-II Pipe Marker Condensate Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AA6MQL 14H806 5663-II12 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,230
BRADY 5663-O Pipe Marker Condensate Drain 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MQM 14H807 5663-O8"สีเขียว-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿657
BRADY 7062-1 Pipe Marker Condensate Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE2ZQB 5ACP5 7062-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿723
BRADY 7062-3C Pipe Marker Condensate Drain Y ถึง 3/4 In | AE2ZQD 5ACP7 7062-3C2.75 "สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.25 "Blackติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿719
BRADY 7062-4 Marker Condensate Drain 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE2ZQE 5ACP8 7062-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿725
BRADY 7063-3C Pipe Marker Condensate Drain สีเขียวถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZQH 5ACR1 7063-3C2.75 "สีเขียว3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿719

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7063-1 Pipe Marker Condensate Drain 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8
฿723 / หน่วย