เบรดี้ 7070-4 | Pipe Marker น้ำหล่อเย็น 3/4 ถึง 2-3/8 In | 4t590 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7070-4 Pipe Marker น้ำหล่อเย็น 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AD9JKJ 4T590

BRADY 7070-4 มาร์กเกอร์ท่อน้ำหล่อเย็น 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9JKJ รุ่น: 7070-4ข้ามอ้างอิง: 4T590
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5668-I Pipe Marker น้ำหล่อเย็น 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AA6MQY 14H817 5668- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿842
BRADY 5668-II Pipe Marker น้ำหล่อเย็น 2-1/2 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AA6MQZ 14H818 5668-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,196
BRADY 5668-O มาร์กเกอร์ท่อน้ำหล่อเย็น 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MRA 14H819 5668-O-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 7070-3C Pipe Marker น้ำหล่อเย็นสีเขียวถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 4042-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำหล่อเย็น 3/4 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AF3RYG 8CNJ8 4042-3/4 to 1-3/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿321
BRADY 73885 Pipe Marker น้ำหล่อเย็น 2 นิ้ว | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"ขาวติดด้วยตนเอง25B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง12 "฿2,456
BRADY 4042-C Pipe Marker น้ำหล่อเย็น 2-1/2 ถึง 3-7/8 นิ้ว | AF3TGM 8CT39 4042-C2-1/2 to 3-7/8"-ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿798

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7070-4 มาร์กเกอร์ท่อน้ำหล่อเย็น 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿21 / หน่วย