Brady 7074-1 | ปากกามาร์กเกอร์ Deionized Water Return เขียว | 5acu3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7074-1 Pipe Marker สีเขียวส่งคืนน้ำปราศจากไอออน | AE2ZRG 5ACU3

BRADY 7074-1 Pipe Marker Deionized Water Return สีเขียว

In Stock
รายการ: AE2ZRG รุ่น: 7074-1อ้างอิงข้าม: 5ACU3
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7074-3C Pipe Marker น้ำปราศจากไอออนกลับสู่ 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.25 "฿21
BRADY 7074-4 Pipe Marker สีเขียวส่งคืนน้ำปราศจากไอออน | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4172-B Pipe Marker สีเขียวส่งคืนน้ำปราศจากไอออน | AF3TGT 8CT65 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿431
BRADY 4172-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อส่งน้ำปราศจากไอออนสีเขียว | AF3TWP 8CX09 4172-3/4 to 1-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿319
BRADY 4172-C Pipe Marker สีเขียวส่งคืนน้ำปราศจากไอออน | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿781
BRADY 4172-D Pipe Marker คืนน้ำปราศจากไอออน 4 ถึง 6 In | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7074-1 Pipe Marker Deionized Water Return สีเขียว
฿21 / หน่วย