Brady 7129-1 | Pipe Marker เครื่องทำความร้อนน้ำรีเทิร์น เหลือง | 6n097 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7129-1 Pipe Marker เครื่องทำความร้อนน้ำรีเทิร์น เหลือง | AE9WTQ 6N097

BRADY 7129-1 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนส่งคืนสีเหลือง

In Stock
รายการ: AE9WTQ รุ่น: 7129-1อ้างไขว้: 6N097

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿22 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.59
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5702-HPHV Pipe Marker เครื่องทำความร้อนน้ำคืน 8 นิ้วหรือมากกว่า | AA6MUQ 14H879 5702-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,617
BRADY 5702-I มาร์กเกอร์ท่อน้ำทำความร้อน Return Yellow | AA6MUR 14H880 5702- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿644
BRADY 5702-II มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนคืนสีเหลือง | AA6MUT 14H881 5702-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,235
BRADY 7365-1 ท่อมาร์กเกอร์ทำความร้อน Water Return Green | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿734
BRADY 7365-4 ท่อมาร์กเกอร์น้ำร้อนกลับ 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AC9HYN 3GTT 5 7365-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿719
BRADY 7129-3C Pipe Marker น้ำร้อนกลับไป 3/4 นิ้ว | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.25 "Blackติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7129-4 ท่อมาร์กเกอร์การคืนน้ำร้อน 3/4 ถึง 2-3 / 8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "Blackติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7129-1 เครื่องหมายท่อน้ำร้อนส่งคืนสีเหลือง
฿22 / หน่วย