Brady 7163-1 | เครื่องหมายวางท่อน้ำอุตสาหกรรม 2-1/2 ถึง 7-7/8 | 6m409 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7163-1 Pipe Marker น้ำอุตสาหกรรม 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 | AE9TDW 6M409

BRADY 7163-1 มาร์กเกอร์ท่อน้ำอุตสาหกรรม 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8

In Stock
รายการ: AE9TDW รุ่น: 7163-1อ้างอิงไขว้: 6M409
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 4088-A มาร์กเกอร์ท่อน้ำอุตสาหกรรม 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AE3ZHB 5GXR6 4088-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์13 / 16 "฿325
BRADY 4088-B Pipe Marker น้ำอุตสาหกรรม 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 | AE3ZHC 5GXR7 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿439
BRADY 4088-C Pipe Marker น้ำอุตสาหกรรม 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์2"฿788
BRADY 4088-D มาร์กเกอร์ท่อน้ำอุตสาหกรรมสีเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 ถึง 6 "2 13 / 16 "ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์2 13 / 16 "฿853
BRADY 4088-F ปากกามาร์กเกอร์สีน้ำอุตสาหกรรมสีเขียว 6 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "ถึง 7-7 / 8"8"ขาวสายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์8"฿890
BRADY 4088-G มาร์กเกอร์ท่อน้ำอุตสาหกรรมสีเขียว 8 ถึง 9-7 / 8 นิ้ว | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "ถึง 9-7 / 8"10 "ขาวสายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์10 "฿1,291
BRADY 4088-H มาร์กเกอร์ท่อน้ำอุตสาหกรรมสีเขียว 10 ถึง 15 นิ้ว | AE4KTP 5 ลิตร 9 4088-H10 "ถึง 15"9 5 / 16 "ขาวสายรัด1แผ่นพลาสติกพิมพ์9 5 / 16 "฿1,617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7163-1 มาร์กเกอร์ท่อน้ำอุตสาหกรรม 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8
฿21 / หน่วย