เบรดี้ 7230-4 | Pipe Marker น้ำดิบ สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 In | 5adr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7230-4 ปากกามาร์คเกอร์ท่อน้ำดิบสีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | เออี2ซซี่5เอดีอาร์9

BRADY 7230-4 มาร์กเกอร์ท่อน้ำดิบ สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2ZZY รุ่น: 7230-4อ้างอิงข้าม: 5ADR9
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5750-I ปากกามาร์กเกอร์น้ำดิบสีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AA6MYH 14H965 5750- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿866
BRADY 41570 ปากกามาร์คเกอร์ท่อน้ำดิบสีเขียว | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-ไวนิลไวต่อแรงกด8"฿6,504
BRADY 73919 ปากกามาร์คเกอร์ท่อน้ำดิบ 2 นิ้ว | AF3TEE 8CRF0 73919-2"ติดด้วยตนเอง25B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง12 "฿2,404
BRADY 4116-C ปากกามาร์กเกอร์สำหรับท่อน้ำดิบ สีเขียว 2-1/2 ถึง 3-7/8 นิ้ว | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿797
BRADY 4116-D ปากกามาร์กเกอร์สำหรับท่อน้ำดิบ สีเขียว 4 ถึง 6 นิ้ว | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿862
BRADY 4116-H ปากกามาร์กเกอร์สำหรับท่อน้ำดิบสีเขียว 10 ถึง 15 นิ้ว | AF3TTA 8CW75 4116-H10 ถึง 15 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,634
BRADY 4116-G ปากกามาร์กเกอร์น้ำดิบสีเขียว 8 ถึง 9-7/8 นิ้ว | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 ถึง 9-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7230-4 มาร์กเกอร์ท่อน้ำดิบ สีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿719 / หน่วย