เบรดี้ 7264-3c | Pipe Marker โซเดียมไฮโปคลอไรต์ถึง 3/4 ใน | 8cf60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7264-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite ถึง 3/4 In | AF3RDD 8CF60

BRADY 7264-3C เครื่องหมายท่อโซเดียมไฮโปคลอไรท์ถึง 3/4 In

In Stock
รายการ: AF3RDD รุ่น: 7264-3Cอ้างไขว้: 8CF60

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿22 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4 "และเล็กกว่า
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด3
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.59
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5761-HPHV มาร์กเกอร์ท่อโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MYV 14H976 5761-เอชพีเอชวีสีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "สายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส32 "฿159
BRADY 5761-I มาร์กเกอร์ท่อโซเดียมไฮโปคลอไรต์เหลือง | AA6MYW 14H977 5761- ฉันสีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿678
BRADY 5761-II เครื่องหมายท่อ Sodium Hypochlorite Yellow | AA6MYX 14H978 5761-IIสีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿923
BRADY 5761-O มาร์กเกอร์ท่อโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1/2 ถึง 1-3 / 8 | AA6MYY 14H979 5761-Oสีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿511
BRADY 4124-B มาร์กเกอร์ท่อ Sodium Hypochlorite Yellow | AE3ZJP 5GXW5 ฮิต-Bสีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿452
BRADY 4362-A มาร์กเกอร์ท่อโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 3/4 ถึง 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-ส้ม3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿334
BRADY 4124-C เครื่องหมายท่อ Sodium Hypochlorite Yellow | AE4KDM 5LDV4 4124-Cสีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿829

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7264-3C เครื่องหมายท่อโซเดียมไฮโปคลอไรท์ถึง 3/4 In
฿22 / หน่วย