จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7266-1 ตัวทำละลายมาร์กเกอร์ท่อ สีเหลือง 2-1/2 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AF3TCJ 8CPX9

BRADY 7266-1 Pipe Marker Solvent สีเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In

In Stock
รายการ: AF3TCJ รุ่น: 7266-1ข้ามอ้างอิง: 8CPX9

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2 to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7266-1 Pipe Marker Solvent สีเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In
฿769 / หน่วย